Beli retractable air hose reel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)atribut:
- Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
- Usage Pressure (MPa): 1.5
- monotaro 3Jaws Gear PullerDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Chrome vanadium
- Claw Range Length (mm): 70
- Minimum Diameter of Item (mm): 50
- Maximum Diameter of Item (mm): 100
- Load Limit (t): 5 (maximum)
- Package Weight (g): 1110
- TRUSCO Air Reel with One-Touch Couplingatribut:
- Primary-Side Hose Length (m): 1
- Finishing Material: Hose: PVC Elastomer
- Working Fluid: Air
- Working Temperature Range (°C): -10 to 60
- TRUSCO Air Reel (Selang Gulung Manual / Selang Angin)atribut:
- Fluid: Air
- Hose Dimension (Overall Length) (m): 30
- Hose Length (m): 1 (Primary Side)
- Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)Deskripsi:untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (ml): 500
- Dimension 1 (mm): 55
- Dimension 2 (mm): 87
- Dimension 3 (mm): 154
- Dimension 4 (mm): 38
- Dimension 5 (mm): 165
- NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)atribut:
- Material: Hose:Polyurethane (Mesh)
- Primary Hose Total Length (m): 1
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Specification: Connection can be done with a commercially available coupler.
- TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)atribut:
- Depth (mm): 360
- Height (mm): 260
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 8.0 x 12
- Hose Dimension (Overall Length) (m): Primary Side / 1, The Secondary Side / 9
- Length (m): 9
- Width (mm): 158
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Working Pressure (kgf/cm²): 15
- KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatisatribut:
- Hose Material: Hybrid Polimer
- Hose Length (m): 15
- Working Pressure (psi): 200
- KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)atribut:
- Hose Material: Hybrid Polimer
- Inner Diameter (mm): 8
- Outer Diameter (mm): 12
- Air Inlet / Outlet (inch): 1/4
- Working Pressure (psi): 200
- Outer Casing Material: Plastic
- TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Deskripsi:Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro Slide hammer setDeskripsi:The slide hammer set is a convenient product that allows you to pull out hubs, oil seals, bushes, axle shafts, bearings, etc. from light sheet metal work by replacing the attached attachment. From light sheet metal work to drawing work such as hub, oil seal, bush, axle shaft, bearingatribut:
- Overall Length (mm): 570 (slide bar)
- Stroke length (mm): 425
- Applicable to: PCD100-140
- Mass (kg): 2.2 (Hammer only)
- Screw Dimensions: 5/8 x 18UNF
- Set Content: Slide bar x 1, Hammer x 1, Axle puller (large) x 1, Axle puller (small) x 1, Adapter for two nail puller x 1, Adapter for three nail puller x 1, Claw puller x 3 Individual, screw-type hook for sheet metal, hook puller x 1, hub puller x 1, lock
- Working range (mm): 40-75 (pooler)
- Hataya Limited Hose Reel Main Unit Only (Gulungan Selang)Deskripsi:-Urethane hose (inner diameter 6.5mm x outer diameter 10mm) can be rolled up to 30m.
- Chuhatsu Hanbai Air Hose ReelDeskripsi:The reel body is made of shock-resistant metal. It is a compact drum size. Hose replacement is easy. A light and soft urethane hose.atribut:
- Working Pressure (MPa): 1.47
- Material: Hose: Polyurethane Drum: SPCC
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement) (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)atribut:
- Material: Hose:Urethane
Daftar Harga retractable air hose reel Terbaru October 2026
| HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis) | Rp2.899.900 |
| monotaro 3Jaws Gear Puller | Rp549.900 |
| TRUSCO Air Reel with One-Touch Coupling | Rp3.099.900 |
| TRUSCO Air Reel (Selang Gulung Manual / Selang Angin) | Rp5.799.900 |
| TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas) | Rp94.900 |
| NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin) | Rp1.399.900 |
| TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin) | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin) | Rp949.900 |
| TRIENS Air Hose Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7lP102023273-4.jpg)


/noP101001852-2.jpg)
/dyP105678502-2.jpg)
/eqP102030530-2.jpg)
/P101000894-1.jpg)

/a4P107069364-4.jpg)
/P102005880-1.jpg)
/5gP103642196-5.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)

/P102599161-1.jpg)

/P103021063-2.jpg)
/b8P101000404-4.jpg)

%20(Selang%20Gulung%20Otomatis%20%2F%20Selang%20Angin)/P102005873-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)